Pied à coulisse de poche digital IP 67, avec pointes intérieures, 150 mm

Réf.: 1326904
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 1326904
    EAN / GTIN 4029713019105
    Réf. fabricant 1326904
    Article hors catalogue L40510 1532

    Description

    Exécution:

    • Indice de protection IP67
    • Acier inoxydable
    • Affichage LCD 7,5 mm
    • Standard d'usine
    • Le système de mesure est insensible aux agents de refroidissement et à la poussière
    • Le boîtier et les touches de commande ont une excellente résistance chimique
    • Vis de blocage

    Description:

    Pied à coulisse numérique de poche avec pointes de mesure inclinées vers l'intérieur en acier inoxydable, classe de protection IP 67, standard d'usine, avec vis de blocage, avec pointes croisées, Abl. 0,01 mm / .0005 inch, écran LCD 7,5 mm, électronique QuickStart, fonction QuickLock, mise à zéro à n'importe quel point, commutation mm/pouce. Sortie de données variables (RS 232 + Digimatic + USB), fonction PRESET. Insensible au liquide de refroidissement et à la poussière.

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier inoxydable
    • Classe IP : IP 67
    • Lecture : 0,01 mm
    • Plage de mesure (mm) : 0 - 150
    • Limite d'erreur (mm) : 0,03 mm
    • Limite d'erreur (µm) : 30 µm
    • Hauteur des chiffres : 7,5 mm
    • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 40 mm

    Norme:

    Factory standard