Pied à coulisse de poche digital IP 65, DATA VARIABLE, jauge de profondeur rectangulaire, 200 x 50 mm

Réf.: 1326518
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 1326518
    EAN / GTIN 4029713019099
    Réf. fabricant 1326518
    Article hors catalogue L40510 1931

    Description

    Exécution:

    • Le système de mesure est insensible aux fluides et aux agents de refroidissement
    • Indice de protection IP67
    • Acier inoxydable
    • Affichage LCD 7,5 mm
    • ISO 13385
    • Vis de blocage
    • Points de croisement intérieurs
    • Mesures quadridirectionnelles

    Description:

    Pied à coulisse de poche DIGI-MET en acier inoxydable, classe de protection IP 67 avec sortie de données variable, précision selon DIN 862, avec vis de blocage, avec pointes en croix, lecture 0,01mm / .0005 pouce, mesure quadruple, jauge de profondeur angulaire, fonction QuickLock, électronique QuickStart, mise à zéro en tout point, fonction PRESET, insensible au liquide de refroidissement et à la poussière

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier inoxydable
    • Classe IP : IP 67
    • Jauge de profondeur : rectangulaire
    • Lecture : 0,01 mm
    • Plage de mesure (mm) : 0 - 200
    • Limite d'erreur (mm) : 0,03 mm
    • Limite d'erreur (µm) : 30 µm
    • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 50 mm

    Norme:

    ISO 13385