Exécution:
- Le système de mesure est intensif pour les fluides et les agents de refroidissement
- Indice de protection IP67
- Acier inoxydable
- Affichage LCD 11 mm
- ISO 13385
- Le boîtier et les touches de commande ont une excellente résistance chimique
- Vis de blocage
- Points de croisement intérieurs
- Mesures quadridirectionnelles
Description:
Pied à coulisse de poche DIGI-MET en acier inoxydable, classe de protection IP 67, précision selon DIN 862, avec vis de blocage, avec pointes en croix, abl. 0,01mm / .0005 inch, mesure quadruple, jauge de profondeur ronde, fonction QuickLock, électronique QuickStart, mise à zéro en tout point, fonction PRESET, insensible au liquide de refroidissement et à la poussière ; avec radio intégrée
Caractéristique(s):
- Matériau : Acier inoxydable
- Classe IP : IP 67
- Jauge de profondeur : rund
- Lecture : 0,01 mm
- Plage de mesure (mm) : 0 - 150
- Limite d'erreur (mm) : 0,03 mm
- Limite d'erreur (µm) : 30 µm
- Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 40 mm
Norme:
ISO 13385