Pied à coulisse de poche digital IP 67 jauge de profondeur cylindrique, 150 x 40 mm

Réf.: 1326416
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 1326416
    EAN / GTIN 4029713019044
    Réf. fabricant 1326416
    Article hors catalogue L40510 1368

    Description

    Exécution:

    • Le système de mesure est insensible aux agents de refroidissement et à la poussière
    • Indice de protection IP67
    • Acier inoxydable
    • Affichage LCD 11 mm
    • ISO 13385
    • Le boîtier et les touches de commande ont une excellente résistance chimique
    • Vis de blocage
    • Points de croisement intérieurs
    • Mesure à quatre voies avec plages de mesure de 150 et 200 mm
    • Mesure à trois voies avec plage de mesure 300 mm

    Description:

    Pied à coulisse de poche DIGI-MET en acier inoxydable, classe de protection IP 67, précision selon DIN 862, avec vis de blocage, avec pointes en croix, abl. 0,01mm / .0005 inch, mesure quadruple, jauge de profondeur ronde, fonction QuickLock, électronique QuickStart, mise à zéro en tout point, fonction PRESET, insensible au liquide de refroidissement et à la poussière

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier inoxydable
    • Classe IP : IP 67
    • Jauge de profondeur : rund
    • Lecture : 0,01 mm
    • Plage de mesure (mm) : 0 - 150
    • Limite d'erreur (mm) : 0,03 mm
    • Limite d'erreur (µm) : 30 µm
    • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 40 mm

    Norme:

    ISO 13385