12,5 mm (1/2″) QR-Feinzahngelenkknarre RSW.4.5 ° L.416 mm

Réf.: 13261010
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 13261010
EAN / GTIN 4018754286386
Réf. fabricant 13261010
Article hors catalogue L60010 6238

Description

Description:

  • réversible
  • 80 dents
  • Avec verrou de sécurité QuickRelease
  • Avec poignée à 2 composants
  • Le levier de la poignée peut pivoter vers le haut et vers le bas d'environ 90°, est verrouillé dans les positions suivantes :
· droit
  • · 30° vers le haut
  • · 60° vers le haut
  • · 30° vers le bas
  • ;
    • Relâcher le verrou à l'aide d'un bouton-poussoir dans la zone de préhension
    • Pour travailler dans des espaces confinés, avec un angle de travail de seulement 4,5°
    • Prévention des FOD grâce à une conception sans vis
    • DIN 3122/ISO 3315
    • DBGM

    Caractéristique(s):

    • a: 22 mm
    • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
    • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/2″
    • Longueur mm (L): 416 mm
    • Nombre de dents: 80
    • Poids: 920 g
    • Largeur mm (b): 41 mm
    • Angle de travail: 4.5 °