Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Taraud machine HSS-E-PM, DLC, M: M5

Réf.: 132610 M5

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M5
Revêtement DLC
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 371
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée CS
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,8 mm
Longueur totale L 70 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Carré corps □ 4,9 mm
⌀ perçage 4,2 mm
Filetage ⌀ 5 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 2
Bague de couleur Blanc
Nombre de dents Z 2
Profondeur de filetage 15 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 132610 M5
Réf. fabricant 132610 M5

Tableau d’application

AlCuPb
N
18
CuZnPb CW603N
N
11
CuNiZn CW400J
N
14
CuSnZn
N
18
CuPb
N
18
CuSnPb
N
14
CuNiZn CW408J
N
14
CuZnPb CW604N
N
18
CuZnMn
N
11
CuAlFe
N
11
CuZnAl
N
11
ECu58
N
14
ECu57
N
14
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.Modèle très robuste, avec entrée GUN et géométrie de coupe spéciale pour les matériaux à base de cuivre. A utiliser avec une émulsion (min. 8 %).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier