• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateaux supplémentaires

Réf.: 1325/7016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Domaine d'utilisation Kastenwagen
Type de produit Plateau de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1325/7016
EAN / GTIN 4017976244921
Réf. fabricant 1325/7016
Article hors catalogue L90080 1328

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Charge par plateau 90 kg. Plateaux amovibles réglables au pas de 100 mm.

Caractéristique(s):

Longueur totale (mm): 1000
Largeur totale (mm): 680
Hauteur totale (mm): 19
Charge totale (kg): 90
Couleur: gris moyen
Remarques: pour chariots fermés 5392/7016