{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M6 | |
Revêtement | TiCN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 5 mm | |
Filetage ⌀ | 6 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Blanc | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 18 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 132550 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197071903 | |
Réf. fabricant | 132550 M6 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taraud machine pour fonte, TiCN, M: M6
Sur demande
Disponibilité
81 article(s) en stock
27,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock
111,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
207 article(s) en stock
42,79 €
14,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
250 article(s) en stock
51,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
582 article(s) en stock
19,51 €
5,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bague de couleur | Blanc | Rouge | Rouge | rose | Vert |
Type de filetage | M | M | M | M | M |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ perçage | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite | à droite | à droite |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud |