Taraud machine HSS-E, TiCN, M: M3

Réf.: 132450 M3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
119 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M3
Revêtement TiCN
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 371
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,5 mm
Longueur totale L 56 mm
⌀ queue Ds 3,5 mm
Carré corps □ 2,7 mm
⌀ perçage 2,5 mm
Filetage ⌀ 3 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur rose
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 6 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 132450 M3
EAN / GTIN 4045197071637
Réf. fabricant 132450 M3

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
16
Acier < 500 N/mm²
P
20
Acier < 750 N/mm²
P
19
Acier < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
6
Ti > 850 N/mm²
S
4
Inconel
S
2
CuZn
N
16
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Affûtage GUN. Guide d'entrée avec une rainure de lubrification, mais sans goujures.
Spécialement conçus pour les alliages réfractaires jusqu’à 850 N/mm2.
Utilisable avec une émulsion (apport en graisse 8 % min.).

Avantage(s):

Excellente stabilité, guidage optimal et évite la formation d’un deuxième filet à l’inversion du sens de rotation.