Taraud machine carbure monobloc M3

Réf.: 132080 M3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
124 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M3
    Revêtement TiAlN
    Type de filetage M
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 371
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 2X 6HX
    Entrée D
    Queue Queue cylindrique avec h6
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 0,5 mm
    Longueur totale L 63 mm
    ⌀ queue Ds 4,5 mm
    Carré corps □ 3,4 mm
    ⌀ perçage 2,5 mm
    Filetage ⌀ 3 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
    Nombre de goujures 4
    Bague de couleur Rouge
    Nombre de dents Z 4
    Profondeur de filetage 4,5 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 132080 M3
    EAN / GTIN 4045197071033
    Réf. fabricant 132080 M3

    Tableau d’application

    Acier < 55 HRC
    H
    3
    Acier < 60 HRC
    H
    2
    Acier < 65 HRC
    H
    1
    Acier < 67 HRC
    H
    1
    TOOLOX 33
    H
    5
    TOOLOX 44
    H
    4
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    3
    Graphite, PRFV, PRFC
    N
    18
    Huile
     

    Description

    Exécution:

    Exécution particulièrement rigide. Pour rendement optimal sous contraintes élevées.

    Utilisation:

    Utilisation uniquement avec les mandrins à compensation de longueur − également sur machines à broches synchronisées.

    Recommandation(s):

    Pour les aciers très durs, ainsi que les matériaux TOOLOX et HARDOX, nous recommandons un ⌀ de perçage de 0,05 à 0,3 mm plus grand que celui de la norme DIN (voir tableau).