Exécution:
- Système de mesure inductif, résistant à l'humidité et à la transpiration
- Acier inoxydable
- Affichage LCD 11 mm sans sortie de données, 7,5 mm avec sortie de données
- ISO 13385
- Vis de blocage
- Points de croisement intérieurs
- Mesure à quatre voies avec plages de mesure de 150 et 200 mm
- Mesure à trois voies avec plage de mesure 300 mm
Description:
Pied à coulisse de poche DIGI-MET 150 mm en acier inoxydable avec des pointes transversales extra longues (40 mm). Précision selon DIN 862, avec vis de blocage. Écran LCD 7,5 mm, lecture 0,01 mm / 0,0005 pouce, jauge de profondeur carrée, sortie de données variables (RS 232 + Digimatic + USB) électronique QuickStart, fonction QuickLock, mise à zéro en tout point, commutation mm/pouce.
Caractéristique(s):
- Matériau : Acier inoxydable
- Jauge de profondeur : ronde
- Lecture : 0,01 mm
- Plage de mesure (mm) : 0 - 150
- Limite d'erreur (mm) : 0,03 mm
- Limite d'erreur (µm) : 30 µm
- Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 40 mm
Norme:
EN ISO 3650