Pied à coulisse de poche digital RS232+Digimatic DATA VARIABLE jauge de profondeur rectangulaire, 150 mm

Réf.: 1320517
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 1320517
    EAN / GTIN 4029713018993
    Réf. fabricant 1320517

    Description

    Exécution:

    • Système de mesure inductif, résistant à l'humidité et à la transpiration
    • Acier inoxydable
    • Affichage LCD 11 mm sans sortie de données, 7,5 mm avec sortie de données
    • ISO 13385
    • Vis de blocage
    • Points de croisement intérieurs
    • Mesure à quatre voies avec plages de mesure de 150 et 200 mm
    • Mesure à trois voies avec plage de mesure 300 mm

    Description:

    Pied à coulisse de poche DIGI-MET 150 mm en acier inoxydable, précision selon DIN 862, avec vis de blocage, avec points transversaux Affichage LCD 7,5mm, lecture 0,01mm / .0005 inch, jauge de profondeur carrée, sortie de données variable (RS 232 + Digimatic + USB) électronique QuickStart, fonction QuickLock, mise à zéro à n'importe quelle position, changement mm/pouce.

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier inoxydable
    • Jauge de profondeur : rectangulaire
    • Lecture : 0,01 mm
    • Plage de mesure (mm) : 0 - 150
    • Limite d'erreur (mm) : 0,03 mm
    • Limite d'erreur (µm) : 30 µm
    • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 40 mm

    Norme:

    ISO 13385