Exécution:
- Système de mesure inductif, résistant à l'humidité et à la transpiration
- Acier inoxydable
- Affichage LCD 11 mm sans sortie de données, 7,5 mm avec sortie de données
- ISO 13385
- Vis de blocage
- Points de croisement intérieurs
- Mesure à quatre voies avec plages de mesure de 150 et 200 mm
- Mesure à trois voies avec plage de mesure 300 mm
Description:
Pied à coulisse de poche DIGI-MET 150 mm en acier inoxydable, précision selon DIN 862, avec vis de blocage, avec points transversaux, affichage LCD 11mm, lecture 0,01mm / .0005 inch, jauge de profondeur angulaire, sans sortie de données. Electronique QuickStart, fonction QuickLock, mise à zéro en tout point, commutation mm/pouce.
Caractéristique(s):
- Matériau : Acier inoxydable
- Jauge de profondeur : rectangulaire
- Lecture : 0,01 mm
- Plage de mesure (mm) : 0 - 150
- Limite d'erreur (mm) : 0,03 mm
- Limite d'erreur (µm) : 30 µm
- Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 40 mm
Norme:
ISO 13385