CLE SERRE-TUBE STILLSON 36'

Réf.: 131A.36
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
    Type de produit Clé à tube et pince multiprise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 131A.36
    EAN / GTIN 3148516740724
    Réf. fabricant 131A.36
    Article hors catalogue L60130 5922

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Pince à tubes très robuste, denture trempée à 55 HRc
    • Mise en place très précise grâce à l'usinage fin du filetage et du rouleau

    Caractéristique(s):

    • A max. [″]: 3'1/2
    • A max. [mm]: 102
    • B [mm]: 49,5
    • C [mm]: 30,5
    • E [mm]: 30,5
    • L [″]: 36
    • L [mm]: 900
    • [kg]: 6,000