• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE SERRE-TUBE STILLSON 14'

Réf.: 131A.14
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 131A.14
EAN / GTIN 3148516740489
Réf. fabricant 131A.14
Article hors catalogue L60130 892

Description

Description:

  • Points forts du produit: Pince à tubes très robuste, denture trempée à 55 HRc
  • Mise en place très précise grâce à l'usinage fin du filetage et du rouleau

Caractéristique(s):

  • A max. [″]: 1'1/2
  • A max. [mm]: 49
  • B [mm]: 29,5
  • C [mm]: 21,0
  • E [mm]: 21,0
  • L [″]: 14
  • L [mm]: 350
  • [kg]: 1,060