Exécution:
Matière principale
67% polyester, 33% coton, enduit de PVC, coupe-vent et imperméable, résistant aux flammes, antistatique, 390 g/m²
Poches
Poche pour les jambes avec soufflet et rabat
Ouverture avec rabat pour permettre de suspendre les poches à clous
Détails
Sangles
Elastique et cordon de serrage à la taille
Plastique boutons-pression
Coutures soudées
Bravates réglables et amovibles avec élastique
Réflecteur imprimé
Fonctionnalité
Vent et imperméable avec coutures soudées
Finition
Fond de jambe réglable avec boutons, Bas de jambe réglable avec auto-agrippante
Reflex
Bande réfléchissante imprimée
Description:
- Pantalon de pluie résistant aux flammes pour vous avec des tâches qui nécessitent des vêtements de pluie durables mais en même temps flexibles dans lesquels vous devez aussi être visible
- Le pantalon est imperméable au vent et à l'eau avec des coutures soudées qui ne laissent pénétrer aucune humidité
- Bonne coupe avec un large élastique à l'arrière, bretelles réglables et amovibles et extrémités des jambes réglables avec boutons et auto-agrippante
- Poche pour les jambes avec soufflet et couvercle, ouverture avec couvercle pour la possibilité de suspendre des poches à clous
- Avec des réflexes de transfert
- Certifié selon EN 1149-5
- EN ISO 20471
- EN 343
- EN ISO 14116
- IEC 61482-2
Norme:
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 2
- EN ISO 14116, index 3
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, APC 1