{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M8 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 376 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,25 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 6,8 mm | |
Filetage ⌀ | 8 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 24 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 131200 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197069092 | |
Réf. fabricant | 131200 M8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taraud machine Type B DIN 376, non revêtu, M: M8
Sur demande
Disponibilité
422 article(s) en stock
20,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 108 article(s) en stock
17,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
240 article(s) en stock
18,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
281 article(s) en stock
25,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 195 article(s) en stock
18,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 604 article(s) en stock
11,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Norme | DIN 376 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 3 6G | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants |