Jeu d'embouts de taraudage pour perçeuse M3-10

Réf.: 130996 M3-10
(16,12 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
  • Type de filetage: M
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Classe de tolérance: ISO 2 6H

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage M
Type d'outils HSS
Norme Norme usine
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Angle de flanc 60 degré
Entrée B
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe droite
Type d'outil de filetage Tarauds main
Type de produit Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN

Numéros d’identification et classifications

Référence article 130996 M3-10
EAN / GTIN 4067263295884

Description

Exécution:

Avec queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.

Contenu:

1 embout pour tarauds de chaque 130992: Réf. M3; M4; M5; M6; M8; M10
1 adaptateur 675025: 6,3

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop