{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | vaporisé | |
Pour filetages | M3 | |
Type de filetage | M | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | Norme usine | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Entrée | ZA | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Type d'outil de filetage | Hand tap 1-8 | |
Pas de filetage | 0,5 mm | |
Longueur totale L | 32 mm | |
Longueur de coupe Lc | 9 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 2,2 mm | |
⌀ perçage | 2,5 mm | |
Type de produit | Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN |
Référence article | 130990 M3 | |
EAN / GTIN | 4062406281229 | |
Réf. fabricant | 130990 M3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN, vaporisé, M: M3
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
6,57 €
4,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
707 article(s) en stock
6,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré |
Type de filetage | M | M |
Type d'outils | HSS | HSS |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants |
Type de produit | Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN | Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN |