Description:
Version solide forgée par estampage
La potence, de forme ergonomique, dispose, du fait du renforcement dorsal du moment de flexion, de couples d'extraction encore plus sûrs et importants
Graduation de réglage pour un ajustage régulier des griffes. Permet également un centrage et une application optimale de la force, même pour des forces d’extraction maximales
L'ajustage rapide contribue à un mode de travail rapide et ergonomique
L'extrémité de la vis interchangeable (bille ou pointe)
Peut être équipé d'une vis de force hydraulique (cf. tableau)
Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique (voir tableau)
Caractéristique(s):
- Nombre de bras: 2
- Nombre de crochets: 2
- Version: à 2 bras
- Charge de l'extracteur complet (max.) [t]: 7,5 t
- Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 36 mm
- Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 6,5 mm
- Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 28 mm
- Broche hydraulique en option: 1.06/HSP2
- Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 27 mm
- Graduation disponible: x
- Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 200 mm
- Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 350 mm
- Portée de l'arrachage intérieur a2 (min.) [mm]: 150 mm
- Portée de l'extraction intérieure a2 (max.) [mm]: 420 mm
- Logement de la broche: G3/4″
- Broche Type de pièce de pression: Bille & pointe
- Taille du filetage de la tige: G3/4x280mm
- Broche Longueur du filetage (utilisable) [mm]: 280 mm
- Tige Revêtement de surface: Nitrocarburé
- Utilisation/usage: Pour retirer les poulies d'entraînement, les roues, les roulements à billes, etc.
- Force de traction (max.) [t]: 7,5
- 1000 V isolé: non
- Données 3D disponibles: non
- Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
- Crochet déplaçable parallèlement: oui
- Frein de crochet disponible: non
- Broche hydraulique disponible: non
- Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: oui
- Levier de serrage rapide disponible: oui
- Vis incluses: non
- étrier de serrage disponible: non
- Tige Sécurité anti-glissement: non
- Pointe de la broche interchangeable: oui
- bras réversibles disponibles: oui
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non