• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de tarauds main 6-32

Réf.: 130700 6-32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

UNC Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: UNC
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 351
  • Classe de tolérance: 2B

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage 6-32 UNC
Revêtement non revêtu
Type de filetage UNC
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS
Norme DIN 351
Classe de tolérance 2B
Entrée D; C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,794 mm
Filets au pouce 32
Filetage ⌀ 3,51 mm
Longueur totale L 45 mm
⌀ queue Ds 4 mm
Carré corps □ 3 mm
⌀ perçage 2,85 mm
Type d'outil de filetage Tarauds main
Bague de couleur Sans
Profondeur de filetage 7,02 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 130700 6-32
EAN / GTIN 4045197068002
Réf. fabricant 130700 6-32

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Fonte GG(G)
K
Uni
 
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Jeu de 2 tarauds composé d’un ébaucheur et d’un finisseur.

Utilisation:

Pour filetages à pas gros standard UNC ASME − B1.1.