• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Tarauds main Finisseur, non revêtu, G: G1/8

Réf.: 130560 G1/8
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
105 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

G Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 5157
  • Queue: Queue cylindrique avec h9

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage G1/8
Revêtement non revêtu
Type de filetage G
Angle de flanc 55 degré
Type d'outils HSS
Norme DIN 5157
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,907 mm
Filets au pouce 28
Filetage ⌀ 9,73 mm
Longueur totale L 63 mm
⌀ queue Ds 7 mm
Carré corps □ 5,5 mm
⌀ perçage 8,8 mm
Type d'outil de filetage Tarauds main
Bague de couleur Sans
Profondeur de filetage 29,19 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 130560 G1/8
EAN / GTIN 4045197067692
Réf. fabricant 130560 G1/8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Fonte GG(G)
K
Uni
 
Huile
 
à sec
 

Description

Utilisation:

Pour taraudages gaz cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).