Exécution:
Matière principale
100% polyester, enduit de PU, coupe-vent et imperméable, respirant 240g/m²
Poches
Poche pour règle avec poche supplémentaire et porte-couteau
Poche pour jambe avec soufflet et rabat
Ouverture avec rabat pour permettre de suspendre les poches à clous
Fonctionnalité
Vent et imperméable avec coutures soudées
Finition
Fond de jambe ajustable avec boutons
Reflex
Détail réfléchissant sur les jambes, Bande réfléchissante de 65 mm de large, bande réfléchissante de 60 mm de large
Détails
Bras réglables et amovibles avec élastique
Réglables avec cordon de serrage à la taille et large élastique au dos
Renforcement
Renforcement aux genoux et au bas de la jambe du pantalon
Description:
- Pantalon de pluie pour vous avec des missions de travail qui nécessitent un vêtement de pluie durable mais toujours mobile
- Le pantalon est imperméable au vent et à l'eau avec des coutures soudées
- Bonne tenue avec un large élastique au dos, des bretelles élastiques réglables et détachables et des extrémités de jambes réglables avec des boutons
- Poches faciles d'accès comme la poche de jambe avec soufflet et rabat, poche mètre avec poche supplémentaire et porte-couteau et ouverture avec rabat pour permettre de suspendre les poches à clous
- Le pantalon est renforcé aux genoux et au bas de la jambe du pantalon
- Certifié selon la norme EN 343, vêtement de protection contre les intempéries
Norme: