Exécution:
Matière principale
100% polyester, enduit de PU, coupe-vent et imperméable, respirant, ignifuge, 260g/m²
Poches
Poche mètre avec poche supplémentaire et porte-couteau
Poche jambe avec soufflet et rabat
Ouverture avec rabat pour permettre de suspendre les poches à clous
Détails
Ajustable avec cordons de serrage à la taille
Brampes réglables et amovibles avec élastique
Fonctionnalité
Vent et imperméable avec coutures soudées
Finition
Fond de jambe avec fermeture à glissière, Bas de jambe réglable avec auto-agrippante
Renforcement
Des genoux renforcés
Description:
- Pantalon de pluie en multinorm avec bretelles et genoux renforcés, ce qui en fait un vêtement robuste qui peut résister au plus fort
- Avec des coutures soudées
- Le cordon de serrage à la taille permet au pantalon d'être confortable et les gilets réglables empêchent l'humidité de trouver son chemin
- Poche extérieure pour la règle de pliage
- Certifié selon la norme EN 13034 PB (6) : EN ISO 20471, classe 2 : EN 343 : EN ISO 14116, indice 1
Norme:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 13034 PB [6]
- EN ISO 14116, index 1