Exécution:
Matière principale
100% polyester, enduit de PU, coupe-vent et imperméable, respirant 240g/m²
Poches
Poche pour règle avec poche supplémentaire et porte-couteau
Poche pour jambe avec soufflet et rabat
Ouverture avec rabat pour permettre de suspendre les poches à clous
Fonctionnalité
Vent et imperméable avec coutures soudées
Finition
Fond de jambe ajustable avec boutons
bas de jambe avec boutons
Reflex
Bande réfléchissante de 65 mm de large
Détails
Bravates réglables et amovibles avec élastique
Réglables avec cordon de serrage à la taille et large élastique au dos
Renforcement
Renforcement aux genoux et au bas de la jambe du pantalon
Description:
- Pantalon de pluie en haute visibilité pour vous avec des missions de travail qui nécessitent un vêtement de pluie durable mais en même temps mobile
- Le pantalon est imperméable au vent et à l'eau avec des coutures soudées
- Bonne coupe avec un large élastique au dos, des bretelles réglables et amovibles avec élastique et des extrémités de jambes réglables avec des boutons
- Poches faciles d'accès comme la poche de jambe avec soufflet et rabat, poche mètre avec poche supplémentaire et porte-couteau et ouverture avec rabat pour permettre de suspendre les poches à clous
- Le pantalon est renforcé aux genoux et au bas de la jambe du pantalon
- Certifié selon la norme EN 343, Vêtements de protection contre les intempéries et EN ISO 20471, classe 2, Vêtements de protection à haute visibilité
- Le coloris 4600, 9900 n'est pas certifié selon la norme EN ISO 20471
- Les coloris 3300, 4600, 5300 et 9900 ont été mis à jour
- L'ancien modèle est livré dans la mesure où le stock est suffisant
- Pour le modèle mis à jour en coloris 4600, 9900, voir l'article 1305
Norme:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Z
- Colour 4600, 9900 is not certified according to EN ISO 20471