• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon de pluie HV Niveau 2 XS

Réf.: 130220033300XS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons / combinaisons

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Grandes tailles homme (stature 182 cm - 186 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Petites tailles homme (stature 170 cm - 174 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Mesure
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
Couleur high vis gelb
Taille unisexe XS
Type de produit Pantalon de pluie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 130220033300XS
EAN / GTIN 7330509368107
Réf. fabricant 130220033300XS

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, enduit de PU, coupe-vent et imperméable, respirant 240g/m²

Poches
Poche pour règle avec poche supplémentaire et porte-couteau
Poche pour jambe avec soufflet et rabat
Ouverture avec rabat pour permettre de suspendre les poches à clous

Fonctionnalité
Vent et imperméable avec coutures soudées

Finition
Fond de jambe ajustable avec boutons

bas de jambe avec boutons

Reflex
Bande réfléchissante de 65 mm de large

Détails
Bravates réglables et amovibles avec élastique
Réglables avec cordon de serrage à la taille et large élastique au dos
Renforcement
Renforcement aux genoux et au bas de la jambe du pantalon

Description:

  • Pantalon de pluie en haute visibilité pour vous avec des missions de travail qui nécessitent un vêtement de pluie durable mais en même temps mobile
  • Le pantalon est imperméable au vent et à l'eau avec des coutures soudées
  • Bonne coupe avec un large élastique au dos, des bretelles réglables et amovibles avec élastique et des extrémités de jambes réglables avec des boutons
  • Poches faciles d'accès comme la poche de jambe avec soufflet et rabat, poche mètre avec poche supplémentaire et porte-couteau et ouverture avec rabat pour permettre de suspendre les poches à clous
  • Le pantalon est renforcé aux genoux et au bas de la jambe du pantalon
  • Certifié selon la norme EN 343, Vêtements de protection contre les intempéries et EN ISO 20471, classe 2, Vêtements de protection à haute visibilité
  • Le coloris 4600, 9900 n'est pas certifié selon la norme EN ISO 20471
  • Les coloris 3300, 4600, 5300 et 9900 ont été mis à jour
  • L'ancien modèle est livré dans la mesure où le stock est suffisant
  • Pour le modèle mis à jour en coloris 4600, 9900, voir l'article 1305

Norme:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Z
  • Colour 4600, 9900 is not certified according to EN ISO 20471