• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

1/2 ″ Articulation à cardan QR Lg.80mm

Réf.: 13021500
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
Référence article 13021500
EAN / GTIN 4018754343171
Réf. fabricant 13021500

Description

Description:

- avec verrouillage de sécurité QuickRelease
- avec bouton encastré
-
- avec blocage de la bille
- Chrome Alloy Steel, chromé
- breveté
- DIN 3123 / ISO 3316

Caractéristique(s):

  • Carré mené extérieur (po): 1/2
  • Carré d'entraînement interne (pouces): 1/2″
  • d: 25 mm
  • DIN: DIN 3123 / ISO 3316
  • Longueur mm (l): 80 mm
  • Legierung Alliage: Acier allié chromé
  • Poids (g): 158 g