• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Taraud main seul Ebaucheur, non revêtu, M: M27

Réf.: 130160 M27
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 352
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M27
Revêtement non revêtu
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS
Norme DIN 352
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée A
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 3 mm
Longueur totale L 110 mm
⌀ queue Ds 20 mm
Carré corps □ 16 mm
⌀ perçage 24 mm
Filetage ⌀ 27 mm
Type d'outil de filetage Tarauds main
Bague de couleur Sans
Profondeur de filetage 54 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 130160 M27
EAN / GTIN 4045197065698
Réf. fabricant 130160 M27
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Fonte GG(G)
K
Uni
 
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Réf. M2,3 et M2,6 avec ancien profil DIN.