1/2″ Rallonge de clé à douille QR L.52mm

Réf.: 13011502
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
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 13011502
EAN / GTIN 4018754324637
Réf. fabricant 13011502
Article hors catalogue L60010 7468

Description

Description:

  • Avec bouton QR à changement rapide encastré
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • Avec verrou à bille
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • d: 23 mm
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/2″
  • Gr.: 2
  • Longueur mm (L): 51 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • Poids: 90 g

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop