{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 3/4-10 UNC LH | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | UNC-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 376 | |
Norme de filetage | ASME B1.1 | |
Classe de tolérance | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | Gauche | |
Pas de filetage | 2,54 mm | |
Filets au pouce | 10 | |
Filetage ⌀ | 19,05 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Carré corps □ | 11 mm | |
⌀ perçage | 16,46 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 47,63 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130041 3/4-10 | |
EAN / GTIN | 4062406046408 | |
Réf. fabricant | 130041 3/4-10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, non revêtu, Type: 3/4-10
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
203,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock
68,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
58,06 €
24,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
184,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock
51,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Filetage ⌀ | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm |
Type de filetage | UNC-LH | UNC | UNC | UNC | UNC |
⌀ perçage | 16,46 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,46 mm | 16,5 mm |
Norme | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Sens de la coupe | Gauche | à droite | à droite | droite | droite |
Profondeur de filetage | 47,63 mm | 38,1 mm | 38,1 mm | 47,63 mm | 47,63 mm |