Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche M16X1,5

Réf.: 130006 M16X1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: MF-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 376
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M16×1,5 LH
    Revêtement TiN
    Type de filetage MF-LH
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E
    Norme DIN 376
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
    Entrée B
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
    Sens de la coupe Gauche
    Pas de filetage 1,5 mm
    Longueur totale L 110 mm
    ⌀ queue Ds 12 mm
    Carré corps □ 9 mm
    ⌀ perçage 14,5 mm
    Filetage ⌀ 16 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
    Nombre de goujures 3
    Bague de couleur Sans
    Nombre de dents Z 3
    Profondeur de filetage 48 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 130006 M16X1,5
    EAN / GTIN 4062406008406
    Réf. fabricant 130006 M16X1,5

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    23
    Alu.
    N
    22
    Alu (à copeaux courts)
    N
    23
    Acier < 500 N/mm²
    P
    18
    Acier < 750 N/mm²
    P
    18
    Acier < 900 N/mm²
    P
    15
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    9
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    GGG
    K
    10
    CuZn
    N
    23
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Remarque(s):

    Délai de livraison: 49 jours calendaires
    Quantité minimum de commande : 2 pcs.
    Fabrication spéciale – reprise impossible