• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince pour installations électriques avec gaines bi-matière noire atramentisée 200 mm

Réf.: 13 82 200
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 13 82 200
EAN / GTIN 4003773075080
Réf. fabricant 13 82 200
Article hors catalogue L70010 1261

Description

Description:

  • 6 fonctions en une seule pince
  • Pince multifonctions pour installations électriques
  • pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder les conducteurs et sertir les embouts
  • becs à bout lisse pour saisie sans endommagement de conducteurs individuels
  • surfaces de préhension et zone serre-tubes pour saisie de formes plates et rondes
  • bord extérieur de la mâchoire à arête plus vive pour rogner les boîtes encastrées et ébavurer les trous de passage des câbles
  • trous de dénudage pour conducteurs de 0,75 - 1,5 mm² et 2,5 mm²
  • matrice de sertissage pour embouts de câble de 0,5 - 2,5 mm²
  • Coupe-câbles à tranchants de précision (trempés par induction) pour câbles Cu et Al allant jusqu'à 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
  • forme élancée assurant une bonne accessibilité
  • charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu

Caractéristique(s):

  • Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 15mm
  • Valeur de coupe du câble en Cu, multifilaire : 50mm²
  • Valeurs de dénudage pour les conducteurs individuels : 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²
  • Capacité en millimètres carrés : 0,5 - 2,5mm²
  • AWG : 1 / 0
  • noire et brunie à froid
  • Avec étuis multicomposants
  • poli