• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince électrique 5 en 1 modèle métrique gainées en plastique noire atramentisée 200 mm

Réf.: 13 71 200 ME
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Référence article 13 71 200 ME
EAN / GTIN 4003773088929
Réf. fabricant 13 71 200 ME
Article hors catalogue L70010 2308

Description

Description:

  • Dénudage astucieux : grande plage de capacité, profils de dénudage parfaitement affûtés et positionnement intuitif
  • Géométrie de coupe innovante : coupe simplifiée, en particulier des câbles plats
  • Conception hybride : aussi plate qu'une pince à bec effilé et aussi large qu'une pince universelle pour une grande stabilité et une bonne accessibilité
  • Profilés de dénudage affûtés avec soin pour conducteurs rigides de 0,75 à 6 mm² et conducteurs multibrins de 0,5 à 4 mm²
  • Positionnement précis du conducteur grâce aux repères de positionnement
  • Coupe facile de câbles multibrins en cuivre et en aluminium jusqu‘à Ø 15 mm (1/2″)
  • Larges mors de préhension quadrillés pour la torsion des fils
  • Rainure usinée pour maintenir et tirer en toute sécurité de petites pièces telles que des clous
  • Surface de préhension convexe d'un côté pour une préhension sûre des éléments plats et zone de préhension pour les éléments ronds
  • Bords extérieurs saillants pour l'ébavurage des gaines

Caractéristique(s):

  • noire et brunie à froid
  • avec revêtement en plastique
  • poli