StriX® Pince à dénuder et coupe-câbles avec gaines bi-matière noire atramentisée 180 mm

Réf.: 13 62 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 13 62 180
    EAN / GTIN 4003773081302
    Réf. fabricant 13 62 180
    Article hors catalogue L70010 1900

    Description

    Description:

    • Pince à dénuder et coupe-câble – deux outils indispensables à l’électricien réunis en une seule pince
    • Coupe-câbles intégré pour la coupe nette sans écrasement de câbles Cu et Al
    • tranchants trempés par induction, dureté d'env. 57 HRC
    • Réglage universel des lames de dénudage au moyen d'une vis moletée
    • forme élancée assurant une bonne accessibilité
    • Dénudage de conducteurs monobrins, multibrins et à fils fins avec isolation en plastique ou en caoutchouc jusqu'à une section de Ø 5 mm ou 10 mm²
    • La mâchoire graduée fournit une aide visuelle lors du dénudage du fil selon des longueurs standard (11 mm et 16 mm)

    Caractéristique(s):

    • Valeur de coupe du câble en Cu, multifilaire : 50mm²
    • Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 15mm
    • Valeurs de dénudage en millimètres carrés : 10,0mm²
    • Valeurs de dénudage (diamètre) : Ø 5,0mm
    • AWG : 8
    • noire et brunie à froid
    • Avec étuis multicomposants
    • poli