• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à dégainer avec gaines bi-matière chromée 165 mm

Réf.: 13 45 165
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 13 45 165
EAN / GTIN 4003773079682
Réf. fabricant 13 45 165
Article hors catalogue L70010 1797

Description

Description:

  • Multifonctionnalité - couper, dégainer et dénuder avec une seule pince
  • pour dégainer et dénuder rapidement tous types de câbles à gaine rondes et hydrofuges (par ex. câbles NYM)
  • accès facilité dans les boîtes d’encastrement profondes grâce à la forme élancée de la tête et à l‘inclinaison optimale du coupe-gaine
  • dégainage facile des câbles sans endommager les fils grâce aux arêtes coupantes circulaires avec butée de profondeur
  • universel : oblongs de dénudage de précision pour conducteurs de 0,75 - 1,5 et 2,5 mm²
  • avec tranchant de côté pour coupe de conducteurs, fils, petites vis et clous ou pointes
  • tranchants trempés par induction à environ 61 HRC pour une haute résistance à l‘usure
  • 30 % plus légère que les pinces comparables

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 3,2mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 2,2mm
  • Valeurs de dénudage (diamètre) : 8 - 13mm
  • Valeurs de dénudage en millimètres carrés : 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²
  • chromé
  • Avec étuis multicomposants
  • Tranchant avec facette