Roulette pivotante FlexxTower Ø 125 mm

Réf.: 12973
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Rouleau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 12973
EAN / GTIN 4031405947764
Réf. fabricant 012973
Article hors catalogue L90110 1213

Description

Description:

  • Convient pour FlexxTower et FlexxTower SG
  • Introduction d'une charge centrée
  • Avec broche pour le réglage de la hauteur

Caractéristique(s):

  • Largeur: 105 mm
  • Hauteur : 465 mm
  • Longueur : 250 mm
  • Matériau : Plastique, acier galvanisé
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Diamètre du rouleau : 125 mm