• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre de profondeur, inserts interchangeables, base 0-6 ″, 4

Réf.: 129-132
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
Métrologie analog
Type de produit Jauge de profondeur micrométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 129-132
EAN / GTIN 4946368016542
Réf. fabricant 129-132
Article hors catalogue L40010 7556

Description

Description:

Le micromètre de profondeur avec inserts de tige interchangeables vous offre les avantages suivants: Les inserts de tige interchangeables Ø 4 mm, avec surface de mesure rodée, offrent une large plage de mesure par pas de 25 mm. Dispositif de verrouillage La butée à cliquet assure une force de mesure constante

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 6
Valeur de la graduation : 0,001″
Règle graduée : tambour gradué et douille chromée satinée, ⌀ 18 mm
Force de mesure : 5-10
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé de réglage n° 301.336, 04GAA274, clé à six pans creux n° 202.863