Micromètre de profondeur, inserts interchangeables, base 0-4 ″, 2,5

Réf.: 129-127
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
    Métrologie analog
    Type de produit Jauge de profondeur micrométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 129-127
    EAN / GTIN 4946368016498
    Réf. fabricant 129-127
    Article hors catalogue L40010 11577

    Description

    Description:

    Le micromètre de profondeur avec inserts de tige interchangeables vous offre les avantages suivants: Les inserts de tige interchangeables Ø 4 mm, avec surface de mesure rodée, offrent une large plage de mesure par pas de 25 mm. Dispositif de verrouillage La butée à cliquet assure une force de mesure constante

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 0 - 4
    Valeur de la graduation : 0,001″
    Règle graduée : tambour gradué et douille chromée satinée, ⌀ 18 mm
    Force de mesure : 5-10
    Pouces/Métriques : Pouces
    Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé de réglage n° 301.336, 04GAA274, clé à six pans creux n° 202.863