Micromètre de profondeur, inserts en carbure, 0-25 mm, base 101 mm

Réf.: 128-104
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
    Métrologie analog
    Type de produit Jauge de profondeur micrométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 128-104
    EAN / GTIN 4946368016276
    Réf. fabricant 128-104
    Article hors catalogue L40010 8743

    Description

    Description:

    Le micromètre de profondeur vous offre les avantages suivants: Inserts de mesure Ø 4 mm La butée à cliquet assure une force de mesure constante Dispositif de verrouillage Inserts de mesure à pointe en carbure

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 0 - 25
    Valeur de la graduation : 0,01 mm
    Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ± 3 µm
    Règle graduée : tambour gradué et douille chromée satinée, ⌀ 18 mm
    Force de mesure : 5-10
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Boîte incluse, clé de réglage 301.336