• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cylindrical grinding disc 20x10x6 mm B126C75B54AL steel/hss

Réf.: 127356
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 127356
EAN / GTIN 9003171273564
Réf. fabricant 127356
Article hors catalogue L50140 869

Description

Description:

En comparaison avec les outils de rectification en vitrifiée conventionnelle, les outils CBN se distinguent par une durée de vie élevée et des temps de rectification raccourcis. Ils offrent également un haut niveau d'exactitude dimensionnelle. Cet outil à liant résine est principalement utilisé pour l'usinage d'aciers hautement alliés et d'aciers rapides, mais peut également servir à l'usinage de l'inox.

Caractéristique(s):

  • Form: 1A1 MEULE PLATE
  • Spécification : 10 - 2
  • Dimension (D x T x H): 20 x 10 x 6 mm
  • Diamètre: 20 mm
  • Epaisseur: 10 mm
  • Alésage: 6 mm
  • Granulométrie: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier rapide

Avantage(s):

  • Longue durée de vie
  • Longue période d'utilisation
  • Superabrasifs

Utilisation:

  • Pour la rectification cylindrique intérieure de pièces en acier hautement allié et HSS