CLE A ERGOT ARTICULEE

Réf.: 126A.120
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
Type de produit Clés à ergots

Numéros d’identification et classifications

Référence article 126A.120
EAN / GTIN 3148511347034
Réf. fabricant 126A.120
Article hors catalogue L60130 249

Description

Description:

  • Pour écrous avec trous latéraux
  • Goupilles amovibles
  • Même concept et mêmes avantages que la clé 125A , mais avec des goupilles amovibles pour actionner les écrous à trous
  • Goupilles trempées
  • chromées, satinées

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 6
  • d [mm]: 80 - 120
  • E [mm]: 18
  • L [mm]: 345
  • [g]: 700