• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PINCE A DECOFFRER - 495MM

Réf.: 1260.50
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
Type de produit Levier d'effort

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1260.50
EAN / GTIN 3148512259039
Réf. fabricant 1260.50
Article hors catalogue L60130 267

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Modèle forgé avec un bord de séparation et une extrémité d'extraction de clous, 45 HRc
  • peint en rouge, extrémités polies, peintes

Caractéristique(s):

  • E [mm]: 18
  • l1 [mm]: 33
  • l2 [mm]: 28
  • L [mm]: 495
  • L1 [mm]: 33
  • L2 [mm]: 28
  • [kg]: 0,920