• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre à filetage à vis avec inserts interchangeables, 2-3 ″

Réf.: 126-139
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 126-139
EAN / GTIN 4946368015828
Réf. fabricant 126-139
Article hors catalogue L40010 7794

Description

Description:

Ce micromètre à filetage doit être utilisé avec des pointes d'enclume / broche interchangeables en option. Cela vous permet de mesurer une large gamme de diamètres de pas de filetage métrique et Whitworth. Avec norme de réglage métrique à 60 ° pour les modèles à partir de 25 mm

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 2 - 3″
Précision : ±0.0002″
Valeur de la graduation : 0,001″
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Force de mesure : 5-10
Mesure : 255
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (60°) (à partir de 25 mm), clé de réglage, sans inserts de mesure interchangeables

Produits adaptés

Accessoires