Description:
Ce micromètre à filetage doit être utilisé avec des pointes d'enclume / broche interchangeables en option. Cela vous permet de mesurer une large gamme de diamètres de pas de filetage métrique et Whitworth. Avec norme de réglage métrique à 60 ° pour les modèles à partir de 25 mm
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 1″
Précision : ±0.0002″
Valeur de la graduation : 0,001″
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Force de mesure : 5-10
Mesure : 280
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (60°) (à partir de 25 mm), clé de réglage, sans inserts de mesure interchangeables