Description:
Ce micromètre à vis doit être utilisé avec des pointes d'enclume/de broche interchangeables en option. Cela vous permet de mesurer une large gamme de diamètres métriques et Whitworth de flancs de filets de vis. Inclus un étalon de réglage métrique de 60° pour les modèles à partir de 25 mm.
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 275 - 300
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Règle : tambour gradué et douille chromée satinée, ø18 mm
Force de mesure : 5-10
Mesure : 120
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur d'affichage) : Oui
Pouce/métrique : Métrique
Contenu de la livraison : boîte, étalon de réglage (60°) (à partir de 25 mm), clé de réglage, sans inserts de mesure interchangeables.