CLE A ERGOT ARTICULEE 35 MM

Réf.: 125A.35
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
    Type de produit Clés à ergots

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 125A.35
    EAN / GTIN 3148511346518
    Réf. fabricant 125A.35
    Article hors catalogue L60130 1957

    Description

    Description:

    • Épaisseurs du produit: Pour écrous à fente latérale, l'articulation présente une rondelle élastique qui assure un fonctionnement souple et fiable
    • chromé, satiné

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 3,0
    • d [mm]: 15 - 35
    • E [mm]: 5
    • L [mm]: 168
    • [g]: 80