• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Poignée transversale-porte-embouts avec cliquet

Réf.: 1255.MR Set CBB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 1255.MR Set CBB
EAN / GTIN 7610733294312
Réf. fabricant PB 1255.MR Set CBB

Description

Description:

Poignée transversale - porte-embouts universel avec cliquet, jeu dans un ToolBox pratique
pour embouts C6 et E6
avec 20 PrecisionBit C6 pour les vis les plus courantes en atelier, laboratoire ou atelier de loisirs
cliquet avec 3 fonctions : rotation à gauche, rotation à droite et blocage
porte-embouts inox magnétique, insertion et échange rapides des embouts
Longueur de lame 80 mm, compact et pratique dans les espaces restreints
poignée transversale ergonomique avec surface souple, tenue parfaite en main
avec trou de suspension pratique pour panneau porte-outils
matière haut de gamme, résistant aux solvants, huiles, acides et sels
ToolBox pratique avec inserts en mousse pour le transport sûr et la protection de l’outil
retrait facile des embouts, presser sur le côté et déplier
#tide ocean material : composé à 100 % de déchets plastiques en provenance des zones côtières, pour une utilisation responsable du plastique