• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre de filetage de vis, 75-100 mm, 2-3 mm / 13-9TPI

Réf.: 125-118
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 125-118
EAN / GTIN 4946368014388
Réf. fabricant 125-118
Article hors catalogue L40010 10982

Description

Description:

Équipé d'une enclume à 60 degrés en V et d'une pointe de broche conique pour une mesure facile du diamètre du flanc. Avec cliquet pour une force de mesure constante. Equipé d'une norme de réglage (à partir de la plage de mesure 25 mm)

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 75 - 100
Précision : ±(2+L/75) µm, L = plage de mesure maxi (mm)
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Mesure : 465
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : boîte incluse, étalon de réglage 60° (à partir de 25 mm), clé de réglage