Chaussure de sécurité jo_FLEX blue Low ESD S1P jo_FLEX blue Low ESD S1P, Taille 48

Réf.: 12481-48
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1P
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S1P
Matériau coque de protection Acier
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 48
Couleur bleu
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 12481-48
EAN / GTIN 4035877931702
Réf. fabricant 12481-48

Description

Description:

  • Matériau textile
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette rembourrée
  • Semelle intérieure entière ESD
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle PU/PU jo_TIGHT
  • Embout renforcé en PU
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S1P SRC, type A
  • Modèle sans cuir

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier