Chaussure de sécurité jo_BUILDER Low ESD S3 jo_BUILDER Low ESD S3, Taille 37

Réf.: 12461-37
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 12461-37
EAN / GTIN 4030839289716
Réf. fabricant 12461-37

Description

Description:

  • Cuir bovin/Matériau textile CORDURA® imperméabilisé
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle-intérieure jo_TITAN ESD
  • Première semelle en non-tissé doux compatible ESD
  • Semelle intermédiaire en acier
  • Semelle PU/PU jo_EXPLORE
  • Embout résistant à l'abrasion en PU
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345:2022 S3 FO/SC/LG/SR, type A

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier